横浜ディスプレイミュージアム
デルフィニューム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
BLU
W
PU
DPU
BLU
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82679985
品番
FA -7367
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
BLU
花径(cm)
2~5.5
高さ(cm)
88