- 電源電圧
- 24V AC/DC
- 制御出力1
- 無接点電圧(SSR駆動用)
- 付属品
- 取り付け枠 1個、ガスケットA(本体に取付け) 1個、取扱説明書 (A3両面和英版) 1部、CT(カレントトランス):CTL-6-S-H 1個 [オプション:W(20A)付加時] 2個 [オプション:W3(20A)付加時] CTL-12-S36-10L1U 1個 [オプション: W(50A)付加時] 2個 [オプション: W3(50A)付加時]
- オプション
- 定格電流:単相20A ヒータ断熱警報
- 取付方式
- 専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ: 1~5mm)
- 外形寸法(mm)
- 48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5mm ガスケットA無しの時:56.0mm) / 120g
- 耐電圧
- 入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分開
- 精度
- 熱電対 各入力スパンの±0.2% ±1デジット以内、または±2℃ (4°F) 以内のどちらか大きい値。但し, R. またはS入力で0~200℃ (32~392°F) の範囲は、±6℃ (12°F) 以内。B入力で0~300℃ (32~572°F) の範囲は、精度保証範囲外。K, J. E, T. N入力で0℃ (32°F) 未満は入力スパンの±0.4% ±1デジット以内。測温抵抗体 各入力スパンの±0.1% ±1デジット以内または±1℃ (2°F) 以内のいずれか大きい値。直流電流, 直流電圧 各入力スパンの±0.2% ±1デジット以内。
- 入力
- 熱電対 K,J,R,S,B,E,T,N,PL-II,C(W/Re5-26) 外部抵抗:100以下但し、B入力の場合、外部抵抗は40Ω以下、測温抵抗体 Pt100,JPt100 3導線式(1線当たりの許容入力導線抵抗:10Ω以下)、直流電流 0~20mA DC, 4~20mA DC 入力 インピーダンス:50Ω 許容入力電流:50mA DC以下、直流電圧 0~1VDC 入力インピーダンス:1MΩ以上 許容入力電圧:5V DC以下, 許容信号源抵抗:2kΩ以下、0~5V DC,1~5V DC,0~10V DC 人力インピーダンス:100kΩ以上 許容入力電圧:15V DC以下,許客信号源抵抗:100Ω以下
- 設定方式
- シートキー入力
- 対応
- マルチ入力
- 機能
- 停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償 (熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信
- 別売付属品
- 端子カバー (TC-ACS)、USB通信ケーブル CMA
- 制御仕様
- 下記の動作をキー操作で選択 [工場出荷時:PID]、PID(オートチューニング機能付), PI, PD (オートリセット機能付), P(オートリセット機能付), ON/OFF、OUT1比例帯(P) 0~1000℃ (2000°F). 0.0~1000.0℃ (1999.9°F), または0.0~100.0% (0または0.0のときON/OFF動作)、積分時間(I) 0~1000秒(0のとき積分動作なし)、微分時間(D) 0~300秒 (0のとき微分動作なし)、OUT1 ON/OFF動作 比例帯値を0または0.0に設定した場合、OUT 1 比例周期 1~120秒(直流電流出力形はなし)、ARW 0~100%、OUT ON/OFF動作すきま 0.1~100.0℃ (°F) または1~1000、OUT1 上限設定 0~100% (直流電流の場合、-5~105%)、OUT1 下限設定 0~100% (直流電流の場合、-5~105%)
- レンジ
- 【フルマルチレンジ】熱電対:K -200~1370 ℃ -320~2500 °F / -200.0~400.0℃ -320.0~750.0 °F, J -200~1000 ℃ -320~1800 °F, R 0~1760 ℃ 0~3200 °F, S 0~1760 ℃ 0~3200 °F, B 0~1820 ℃ 0~3300 °F, E -200~800 ℃ -320~1500 °F, T -200.0~400.0℃ -320.0~750.0 °F, N -200~1300 ℃ -320~2300 °F, PL-II 0~1390 ℃ 0~2500 °F, C(W/Re5-26) 0~2315 ℃ 0~4200 °F, 測温抵抗体:Pt100 -200~850 ℃ -320~1500 °F / -200.0~850.0℃ -320.0~1500.0 °F, JPt100 -200~500 ℃ -320~900 °F / -200.0~500.0 ℃ -320.0~900.0 °F, 直流電流:4-20mA DC -2000~10000, 0-20mA DC -2000~10000, 直流電圧:0~1V DC -2000~10000, 0-10V DC -2000~10000, 1-5V DC -2000~10000, 0-5V DC -2000~10000
- 表示器
- PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙, 文字寸法 12.0×5.4mm (高さ×巾), SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑, 文字寸法 6.0×3.5mm (高さ×巾), MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑, 文字寸法 4.8×2.8mm(高さ×巾), 動作表示:バックライト橙
- 消費電力(VA)
- 8
- 安全規格
- UL認証:入力定格100-240V AC, 24V AC/DC ファイルNo. E159038
- 環境
- 周囲温度:0~50℃ 周囲湿度:35~85%RH(ただし、結露しないこと) 防滴・防塵構造 前面部 IP66
- 絶縁抵抗
- 500V DC:10MΩ以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケース
- 【材質】難燃性樹脂【色】黒
- 第1警報出力
- 下記の動作をキー操作で選択 [工場出荷時:警報なし]、警報なし、上限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入力スパン、下限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入力スパン、上下動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、上下限範囲動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、絶対値上限動作 設定範囲:入力レンジ下限値~入力レンジ上限値、絶対値下限動作 設定範囲:入力レンジ下限値~入力レンジ上限値、待機機能付上限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入カスパン、待機機能付下限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入カスパン、待機機能付上下限動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、設定精度 指示精度と同じ、動作 ON/OFF動作、動作すきま 0.1~100.0℃ (°F) または1~1000、出力 リレー接点 1a. 制御容量:3A 250V AC (抵抗負荷), 電気的寿命:10万回
- サンプリング周期(ms)
- 250