コクヨ
キャンパス修正テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
5.5
5.5
6.5
色(本体)
ブルー
ブルー
ピンク
テープ長さ(m)
6
6
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
82682225
品番
TW-NT305X3
参考基準価格(税別)
¥765
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
キャンパスノートの「色」と罫線の「幅」に合わせたノートのための修正テープに、好評につき3個パックが仲間入り!
商品タイプ
本体(使い切り)
色(本体)
ブルー
テープ長さ(m)
6
テープ幅(mm)
5.5
罫
B罫
材質(ケース)
R-ABS・ABS
テープ地色
キャンパスノートの中紙の色