曜日別特売
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374

タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374
タ-DM4900-06V ドットライナーフリック・本体 コクヨ 82682374

ドットライナーフリック・本体

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
色(本体)ライラック
内容量1個注文コード82682374品番タ-DM4900-06V
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ペンケースの中で勝手にキャップが開かない、つめ替えタイプで業界最小クラスのドットライナーが新登場!

商品タイプ本体(詰替え式)色(本体)ライラックテープ長さ(m)12テープ幅(mm)6材質本体ケース:R-PS・ABS、つめ替えケース:R-PS仕様強粘着繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする