DENSAN(デンサン/ジェフコム)
フルハーネス用ランヤード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82684639
品番
DB-HL-160SW-130
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
1600(ストラップ収縮時:約1100)
タイプ
フルハーネス型用
ロープ仕様
巻取式
質量(g)
1130
幅(mm)
27
材質(ストラップ)
ゴム芯入りポリエステル被覆
ストラップ色
ブラック/レッド
フック
No.56(軽量タイプ)
コネクタ
DJMR環(回転機能付)
関連資料:
(0.33MB)