JEL4560-50 ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 82684779

 

JEL4560-50 ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 82684779
JEL4560-50 ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 82684779
JEL4560-50 ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 82684779

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット
ロッド長さ(m)
0.5
注文コード
82684779
品番
JEL4560-50
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構

ロッド長さ(m)
0.5
ロッド数
Φ4.5m×5本、Φ6.0mm×5本
線径(Φmm)
4.5(4+被覆)、6.0(5.5+被覆)
付属品
スネークヘッド(全長136mm)×1個・ワイヤーロック金具×1個
長さ(m)
0.5
質量(g)
458
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納袋:105×20×540
破断荷重(kN[kgf])
1.08[110]
復元可能曲げ半径(cm)
Φ4.5mmタイプ 20、Φ6.0mmタイプ 25(ロッド部のみ。 接続金具は除く)
材質
ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
仕様
収納袋付
関連資料:(0.73MB)取扱説明書:(0.77MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする