曜日別特売
TSCC-600-K 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープンロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82685289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSCC-600-K 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープンロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82685289
TSCC-600-K 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープンロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82685289

鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープンロック機構つき

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法L(mm)600
内容量1個注文コード82685289品番TSCC-600-K
参考基準価格(税別)¥59,100販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

・3段引のスライドレール。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%
・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。
・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。
・全開時にロック可能なオープンロック機構つき。黒色のストッパを押すとロックが解除されます。
・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。
・本商品は1本での販売となります。TSCC-K同士、またTSCC-B、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。
・左右どちら側にも取りつけることが可能です。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
2960
寸法L(mm)
600
寸法L1(mm)
610
寸法L2(mm)
1198
耐荷重(N/ペア)
1万回:2750 、10万回: 1920
寸法(mm)
A14:461、A15:473、A16:493、A17:513、A18:528、B13:461、B14:473、B15:493、B16:513、B17:528、B8:413
寸法B5(mm)
213
寸法B6(mm)
228
寸法A6(mm)
213
寸法A7(mm)
228
寸法B7(mm)
398
寸法A8(mm)
363
寸法A9(mm)
378

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする