KU90550C14S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 82688418

 

KU90550C14S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 82688418
KU90550C14S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 82688418
KU90550C14S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 82688418
KU90550C14S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 82688418
KU90550C14S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 82688418
KU90550C14S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 82688418
KU90550C14S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 82688418

空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ6L
ダークブルー
内容量1着注文コード82688418品番KU90550C14S8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみサイズ6Lダークブルー胸囲(cm)156混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー肩幅(cm)62袖丈(cm)58着丈(cm)70裾廻り(cm)107~137
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※6Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする