空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
6L
7L
色
ライトブルー
シルバー
ダークブルー
モスグリーン
ライトブルー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82688542
品番
KU90550C24S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
サイズ
S
色
ライトブルー
胸囲(cm)
112
混率(%)
コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
62
裾廻り(cm)
72~102
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※6Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。