AB41-1-H0-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 82692376

AB41-1-H0-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 82692376
AB41-1-H0-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 82692376

マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット電圧AC材質ボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)注文コード82692376品番AB41-1-H0-AC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥5,370販売価格(税込)¥5,542
販売価格(税別)
5,038

マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。

用途メンテナンス用に対象機種AB41-1~7種別部品材質ボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)電圧ACコイルハウジング無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))オリフィス径(Φmm)1.5~7構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする