曜日別特売
SC-XZ48AK-3B-800A-HDNN SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 82694695

SC-XZ48AK-3B-800A-HDNN SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 82694695
SC-XZ48AK-3B-800A-HDNN SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 82694695
SC-XZ48AK-3B-800A-HDNN SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 82694695
SC-XZ48AK-3B-800A-HDNN SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 82694695
SC-XZ48AK-3B-800A-HDNN SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 82694695
SC-XZ48AK-3B-800A-HDNN SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 82694695
SC-XZ48AK-3B-800A-HDNN SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 82694695
SC-XZ48AK-3B-800A-HDNN SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 82694695
SC-XZ48AK-3B-800A-HDNN SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 82694695
SC-XZ48AK-3B-800A-HDNN SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 82694695

SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット形状バレット型カメラ黒色/3台HDD付属なし仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載注文コード82694695品番SC-XZ48AK-3B-800A-HDNN
参考基準価格(税別)¥127,270販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。

用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載形状バレット型カメラ黒色/3台HDD付属なし画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする