曜日別特売
813C-OT(非吸塵式) マルテー ミニオービタルサンダー 大塚刷毛製造 82695078

マルテー ミニオービタルサンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード82695078品番813C-OT(非吸塵式)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

非吸塵式・マジック式パット仕様のエアー式・軽量・コンパクトボディーのオービタルサンダー。
バランスの優れた低重心設計で抜群の安定性小型・軽量のワンハンドタイプ。
業界最軽量540gで驚きの使いやすさ。耐久性を向上させるゴムサポートの採用。

用途研削・研磨作業などに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500タイプ非吸塵式種別パット:マジック式パッドサイズ(mm)73×108オービットダイヤ(mm)3空気消費量(L/min)300寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140質量(g)540騒音レベル(dB(A))80使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする