DSCT-300B ケーブルタイ(黒)屋外用 PROMOTE(プロモート) 82695209

ケーブルタイ(黒)屋外用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(幅W×長さL)(mm)4.4×300
最大結束径(Φmm)80
内容量1袋注文コード82695209品番DSCT-300B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。

用途屋外用材質ナイロン66(UL規格合格品)引張強度(kg)29最大結束径(Φmm)80寸法(幅W×長さL)(mm)4.4×300入数(本)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする