RW-1000 六角棒レンチ リング付 10本組 PROMOTE(プロモート) 82695403

六角棒レンチ リング付 10本組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード82695403品番RW-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

持ち運びに便利なリング付!

用途
六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする