0553721 トレードチップ3 日本ワグナー 82696156

本体画像

トレードチップ3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード82696156品番0553721
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高粘度用

用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで幅(mm)パターン:300角度(°)70チップサイズ(inch)口径:0.021チップNo.721
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする