曜日別特売
TKPNC22BK ネッククーラーPro R4 THANKO(サンコー)[電子機器] 82696593

※本体

TKPNC22BK ネッククーラーPro R4 THANKO(サンコー)[電子機器] 82696593
TKPNC22BK ネッククーラーPro R4 THANKO(サンコー)[電子機器] 82696593
TKPNC22BK ネッククーラーPro R4 THANKO(サンコー)[電子機器] 82696593
TKPNC22BK ネッククーラーPro R4 THANKO(サンコー)[電子機器] 82696593
TKPNC22BK ネッククーラーPro R4 THANKO(サンコー)[電子機器] 82696593
TKPNC22BK ネッククーラーPro R4 THANKO(サンコー)[電子機器] 82696593
TKPNC22BK ネッククーラーPro R4 THANKO(サンコー)[電子機器] 82696593

ネッククーラーPro R4

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード82696593品番TKPNC22BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,637販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました!
"プロ仕様"な頑丈さ
R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。
防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。
耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。
ネッククーラーPro R4のポイント
小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却!
その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。
4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。
専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。
使用方法
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ!
使い方はとっても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べる!
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。

ブラック風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電バッテリー容量(mAh)5800バッテリー電圧(V)3.7駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10000mAh):弱約7時間15分/強約3.5防水保護等級IPX5首廻り(cm)最小:約37、最大:約50ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります充電時間(時間)約4落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません保証期間購入日より12カ月
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
※商品内部のファンで吸排気をしている為、髪の毛や、後れ毛の巻き込みには充分注意しご使用ください。
(髪が長い場合は髪を結んでご使用ください)
※髪の毛の巻き込み等によりファンが停止すると冷却プレートが熱くなる恐れがあります。
※温度が下がらないなどありましたらご使用を中止し、サポートセンターへお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-23
用途: 屋外作業
菊地塗装

以前のバージョンが壊れたので新しいタイプを購入しました。
前回バージョンは、前のベルトが無いタイブで汗で首から滑り落ちて塗料に浸かりました
このタイブは、ベルトが有るので落下はしないですが
前の方のレビュー同様バンドを絞っても首に対して緩くて完全なフィットはしていません
バンドの調整幅をもっと繊細に出来る様にして欲しいですね。
冷却プレートは、4枚になったしバッテリーが取外し出来るので満足です
フィットすれば最高ですね

1が参考にしています
2023-08-15
用途: 首にフィットしない
レンタカーVanVan

サンコーさんのダイレクトショップで購入しました。
以前は中華製のものをしようしていたのですが一週間で調子が悪くなった為こちらを購入。
六角レンチは入っていないし一部ネジが外れてました。
とりあえず代替えのネジで固定し使用開始しましたがサイズ調整できないので微妙に冷却面の当たりが悪いです。
構造上上下方向に排気するので首回りはもわっとします。
また弱だと何故か停止しちゃいます(今日とハイパーのみの運用で回避)。
バッテリー装着すると重いのでモバイルバッテリーを使用してます。
ちょっと残念な製品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 82696593
2022-07-12
用途: 屋外作業の際に使用
製造業

噂に聞いていたので、お試しの気持ちもあり本製品を購入。バッテリーがUSBtype-C接続で他のバッテリーが使えるなどの利点もある。
ペルチェ素子による冷却は確かに効果があるが、作業場上を向いての作業があると脱落防止のバンドは付いているものの重量で首に接触する部分がずれて外れてしまうのでもう少しホールド感が欲しかった。
いわゆるネックファンの類いは使っていないのでそれらとは比較が出来ないが、頸動脈の冷却については効果があると考えている。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする