LION (ライオン事務器)
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
A5判(見開きA4判)
A4判(見開きA3判)
A5判(見開きA4判)
穴数
とじ穴:20穴および80mm2穴兼用
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴
とじ穴:20穴および80mm2穴兼用
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
82698097
品番
CL-207F
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
折りたためるので見開きでA3やA4の書類を収容・閲覧できます。また、落ちにくいサイドインタイプで、開口部が広く入れやすくなっています。
サイズ
A5判(見開きA4判)
穴数
とじ穴:20穴および80mm2穴兼用
材質
透明PP
厚さ(mm)
0.07
寸法(縦×横)(mm)
215×326(折りたたみ時:215×170)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
クリア