LION (ライオン事務器)
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(10枚)
注文コード
82698106
品番
CL-303DC
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
挿入口がナナメにカットされているので出し入れしやすいポケットです。ポケットの右上隅がナナメにカットされているので書類をポケットから出さずにそのまま探せます。
サイズ
A4判
穴数
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴
材質
透明PP
厚さ(mm)
0.07
寸法(縦×横)(mm)
300×230
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
クリア