曜日別特売
HB-323B ホルダーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698429

 

HB-323B ホルダーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698429
HB-323B ホルダーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698429
HB-323B ホルダーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698429
HB-323B ホルダーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698429

ホルダーブック〈ビジカル〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
厚さ(mm)表紙:0.6、ポケット:0.16
内容量1冊注文コード82698429品番HB-323B
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

外向きオープンポケットで出し入れしやすく、クリアーホルダーごと入るホルダー用ブック。ポケットの開口部が外向きなので書類・クリアーホルダーの出し入れがしやすく、フラップ付きなので抜け落ちを防ぎます。名刺等が差し込めるスリットが付いた補助ポケットも、クリアーホルダーが収容できるサイズになっています。

サイズA4判S型イエロー厚さ(mm)表紙:0.6、ポケット:0.16ポケット12材質表紙:再生PPシート、ポケット:PPシート(透明)寸法(縦×横)(mm)320×245×16背幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応仕様フラップ付、両面ポケット式、補助ポケット付(裏表紙内側)アズワン品番64-8245-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする