曜日別特売
HPAL202S 耳かけ型  シルバー HP-AL202-S [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター) 82699734

耳かけ型 シルバー HP-AL202-S [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード82699734品番HPAL202S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

密閉型イヤーパッド採用のコード自動巻き取りアームレスタイプ
気になる音漏れや外部音を低減し、快適な装着感を実現します!!
デジタルオーディオプレーヤー等の再生に適した高音質ドライバーユニットを搭載
新開発Φ30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、迫力の重低音で高音質なデジタルサウンド再生が楽しめます。
音漏れ&外部音の低減効果に優れた密閉型アームレスヘッドホン
低反発ウレタン採用の密閉型イヤーパッドと新形状イヤーフックにより耳への密着性を高め、気になる音漏れや外部音を抑えるとともに快適な装着感を実現しました。
使い勝手に優れたコード自動巻き取り機能を
バッグ等にすっきり収納でき、コードの絡まりを防止。プラグコードを好みの長さ(0~1m)に調節でき、機器に接続したままでも巻き取り可能です。

型式密閉型シルバー質量(g)40( コード含まず)コード長さ(m)0~1、Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:110/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)1000(IEC)イヤホン形状耳かけ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする