HPAL102 耳かけ型  パールホワイト HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター) 82699795

耳かけ型 パールホワイト HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード82699795品番HPAL102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ!
スリムなコンパクトボディのNewBe!です。
アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション
光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。
デジタルサウンドを高音質再生
高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。
快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード
コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。

型式オープンエアー型パールホワイト質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする