曜日別特売
MRL37H インナーイヤー型   MRL37-H [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター) 82699926

インナーイヤー型 MRL37-H [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード82699926品番MRL37H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

ラジオ・ラジカセ用のモノラルイヤホンです。ボディーにソフトなゴム系素材のエラストマーを採用しています。

グレーケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする