フジパーツ
0.1mオーディオプラグ(3.5mmステレオミニジャック(メス)⇔RCAピンラグ(オス)×2) AD-115
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82701913
品番
AD115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
Φ3.5mmステレオミニプラグ(メス)をRCAピンプラグに(オス)×2に変換する、変換ケーブルアダプター(変換コード)です。
材質
線材:高純度OFCケーブル(99.996%)
色
ブラック
規格
片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、片側:RCAプラグ(オス)×2
ケーブル長(m)
0.1
プラグ
金メッキプラグ