LWBM-44-M5-30-ST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWBM-44-M5-30-ST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702116
LWBM-44-M5-30-ST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702116

鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Rなど31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法R(mm)
44
注文コード
82702116
品番
LWBM-44-M5-30-ST
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・レバー部およびねじ部はスティール製です。
・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。
<使用上の注意>
・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

質量(g)
28
寸法H(mm)
19.5
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
12
寸法T(mm)
12
寸法h(mm)
(0°)13.2、(90°)12.7
寸法R(mm)
44
寸法Lm(mm)
30
最大締付力(kN)
3.9
M
(並目)ピッチ:0.8
ねじの呼び
(並目)M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする