曜日別特売
LWBM-82-M6-40-AST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製) NBK(鍋屋バイテック会社) 82703060

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWBM-82-M6-40-AST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製) NBK(鍋屋バイテック会社) 82703060
LWBM-82-M6-40-AST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製) NBK(鍋屋バイテック会社) 82703060

鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Rなど38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法R(mm)
82
注文コード
82703060
品番
LWBM-82-M6-40-AST
参考基準価格(税別)¥5,380販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。
・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。
<使用上の注意>
・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

質量(g)
137
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
22.5
寸法D(mm)
20
寸法T(mm)
20
寸法h(mm)
(0°)19.5、(90°)18.5
寸法R(mm)
82
寸法Lm(mm)
40
最大締付力(kN)
5.5
M
(並目)ピッチ:1
ねじの呼び
(並目)M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする