曜日別特売
AD626 0.1mオーディオプラグ(ステレオミニL型プラグ⇔ピンジャック×2) AD626 フジパーツ 82703067

0.1mオーディオプラグ(ステレオミニL型プラグ⇔ピンジャック×2) AD626

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード82703067品番AD626
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする