曜日別特売
HAFX26D イヤホン カナル型   HA-FX26 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター) 82703304

イヤホン カナル型 HA-FX26 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード82703304品番HAFX26D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。
ボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。

付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー型式ダイナミック型オレンジ質量(g)約3.6(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm 24金メッキL型ステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)8~23000音圧レベル(dB)出力:101/1mWインピーダンス(Ω)16最大許容入力(mW)200(IEC)イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする