HAFR46W イヤホン カナル型  ホワイト HA-FR46-W [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター) 82703496

イヤホン カナル型 ホワイト HA-FR46-W [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード82703496品番HAFR46W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

アルミ切削の高剛性メタルボディと、低音域の量感を高めるバスポートを採用。
精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音サウンドを実現します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。ラバー素材の「フィットサポート」を採用。耳から落ちにくいフォルムで安定した装着感が得られます。
スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。

付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパーホワイト質量(g)約6.4(コード含まず)コード長さ(m)約1.2(Y型)プラグΦ3.5mm24金メッキL型4極ステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)8~24000音圧レベル(dB)出力:101/1mWインピーダンス(Ω)16最大許容入力(mW)200イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする