ATHM30X ヘッドホン   ATH-M30X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica 82703654

ヘッドホン ATH-M30X [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード82703654品番ATHM30X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載し明瞭度の高いサウンド
遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング
新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現
取り回しやすく絡みにくい片出しコード
持ち運びに便利な折りたたみ機構
スタジオレコーディングやミキシングに最適

付属品ポーチ型式密閉ダイナミック型質量(g)220コード長さ(m)OFCリッツ線:3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~20000インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1300音圧感度(dB/mW)出力:96イヤホン形状オーバーヘッド型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする