曜日別特売
BP733 BP-733引出しユニット HAMILeX(ハミレックス) 82706068

BP-733引出しユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード82706068品番BP733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

B-7302・7304・7321・7322・7324・7328用スペアー棚板
収納に最適
収納に便利な引出しユニットを、オプションにてご用意
引出しはタブレットやデジタルカメラ等を収納する場合でも傷が付かないよう、厚みのあるフェルト生地を底に配置
自由なカスタマイズ
棚板、引出しなど、用途に合わせて内部を自由にカスタマイズ

適合B-7302 / 7304、B-7321 / 7322 / 7324 / 7328質量(kg)約2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×233×38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×276×50総耐荷重(kg)約5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする