メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1袋(24個)
注文コード
82707024
品番
CJS6X88TGY-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
100%工場検査(NEXT)合格品で、製品上部に品質管理の番号が刻印されています。
用途
LAN配線に。
トラスコ品番
392-9002
材質
ポリカーボネート/メッキリン青銅
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~75
規格
Cat6A
RoHS指令(10物質対応)
対応