メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
FiberRunnerエンドキャップ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
1箱(5個)
1箱(20個)
長さ(mm)
23.9
23.9
19
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
82707094
品番
FREC12X4LYL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途
光ファイバ配線の保護に。
トラスコ品番
341-8285
材質
ポリカーボネート/ABS
長さ(mm)
23.9
幅(mm)
350.3
色
黄
高さ(mm)
134.1
曲げ半径(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応