曜日別特売
FRFWC4X4LYL FiberRunner十字フィッティング PANDUIT(パンドウイット) 82707128

メイン画像

FiberRunner十字フィッティング

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
長さ(mm)328.9
内容量1箱(5個)注文コード82707128品番FRFWC4X4LYL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。

用途
光ファイバ配線の保護に。
トラスコ品番341-8283材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)328.9幅(mm)328.9高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする