FRT4X4LYL FiberRunnerT字フィッティング PANDUIT(パンドウイット) 82707268

メイン画像

FiberRunnerT字フィッティング

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
内容量1箱(5個)注文コード82707268品番FRT4X4LYL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。

用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8293材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)234.2幅(mm)328.9高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする