メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
FiberRunner十字変換フィッティング
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82707365
品番
FRFWC12X4W6LYL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途
光ファイバ配線の保護に。
トラスコ品番
341-8265
材質
ポリカーボネート/ABS
長さ(mm)
368.3
幅(mm)
539.8
色
黄
高さ(mm)
107.2
曲げ半径(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応