LWAM-101-M10-20-ST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82707865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWAM-101-M10-20-ST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82707865
LWAM-101-M10-20-ST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82707865

鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Rなど30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法R(mm)
101
注文コード
82707865
品番
LWAM-101-M10-20-ST
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・レバー部およびねじ部はスティール製です。
・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。
<使用上の注意>
・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

質量(g)
228
寸法H(mm)
40
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
26
寸法T(mm)
25
寸法h(mm)
(0°)25.3、(90°)23.8
寸法R(mm)
101
寸法Lm(mm)
20
寸法H'(mm)
4
最大締付力(kN)
16
M
(並目)ピッチ:1.5
ねじの呼び
(並目)M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする