代表画像
PANDUIT(パンドウイット)
熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
適合ケーブル(Φmm)
推奨:4.1~8.1
推奨:2.0~4.1
推奨:4.1~8.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(2500枚)
注文コード
82708336
品番
S100X150TAT-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
自己消化性があり、厳しい条件下でも使用できます。
印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
端末成端後にも表示ができます。
用途
ケーブルの表示に。
適合
屋内用
トラスコ品番
167-6203
材質
ポリフッ化ビニル
色
白
使用温度範囲(℃)
-54~135
規格
UL認定品
ラベルサイズ(mm)
縦:38.1、横:25.4
適合ケーブル(Φmm)
推奨:4.1~8.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐燃性
あり