メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 耐熱性
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋×1000本)
注文コード
82708449
品番
PLT1M-M39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途
ワイヤー、ケーブルなどの結束に。
適合
屋内用
トラスコ品番
267-9588
材質
耐熱性ナイロン6.6
長さ(mm)
99
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
色
薄緑
使用温度範囲(℃)
-60~115
規格
UL、CSA規格品
最大結束径(Φmm)
22
引張強度(N)
80
最小結束径(Φmm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性