曜日別特売
SH4CFF1EP 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター) マックステル 82709026

SH4CFF1EP 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター) マックステル 82709026
SH4CFF1EP 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター) マックステル 82709026
SH4CFF1EP 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター) マックステル 82709026

4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード82709026品番SH4CFF1EP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2K・4K・8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。

仕様金メッキブラック長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする