KU90540C14S1 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540 空調服 82710355

 

KU90540C14S1 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540 空調服 82710355
KU90540C14S1 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540 空調服 82710355

空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ダークブルー
内容量1着注文コード82710355品番KU90540C14S1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ポリエステル素材のベストセラーモデル。
空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみサイズSダークブルー材質エアコンテック(R)(ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン胸囲(cm)112混率(%)エアコンテック(ポリエステル100)肩幅(cm)48袖丈(cm)52着丈(cm)62裾廻り(cm)72-102アズワン品番64-8586-90衿廻り(cm)102
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※6Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82710337
2019-07-15
用途: 外回り
野口事務所サービス業

なかなか良い。2サイズくらい大き目のほうが風の抜けが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする