CTK
カラーテープ 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
1箱(10巻)
¥25,980
1箱(12巻)
幅(mm)
50.0±1.0
20.0±1.0
50.0±1.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
82710796
品番
C111-50-50
参考基準価格(税別)
¥26,910
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ホットマーカーの性能を十分に発揮するメーカー純正テープです
消えにくく鮮明な印字が可能です
各ワーク材に適したテープをご用意しております
幅(mm)
50.0±1.0
材質
ベースフィルム:PET
色
黒
テープ長さ(m)
50