ANRー1518L スチールラック  軽量 耐荷重150kg アイリスオーヤマ 82710875

ANRー1518L スチールラック  軽量 耐荷重150kg アイリスオーヤマ 82710875
ANRー1518L スチールラック  軽量 耐荷重150kg アイリスオーヤマ 82710875
ANRー1518L スチールラック  軽量 耐荷重150kg アイリスオーヤマ 82710875
ANRー1518L スチールラック  軽量 耐荷重150kg アイリスオーヤマ 82710875
ANRー1518L スチールラック  軽量 耐荷重150kg アイリスオーヤマ 82710875
ANRー1518L スチールラック  軽量 耐荷重150kg アイリスオーヤマ 82710875

スチールラック 軽量 耐荷重150kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
ホワイト
寸法(mm)1516×465×1837
内容量1台注文コード82710875品番ANRー1518L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【組立簡単】【総耐荷重800kg】【工具不要】
ビジネスの場面でも大活躍なアングルスチールラックです!1枚150Kg、総耐荷重650Kg、別売りの棚板追加で総耐荷重800kgまで可能です。
棚板は軽量で、短辺リブを使用することでへこみと強度をUPさせました。
棚1枚に対してコピー用紙60冊分(約6箱)、シーツも約370枚相当です。組立は工具不要で調節穴に引っ掛けるだけで棚板の取り付けが可能なスチールラックになっています。
カラーはブラックとホワイトの2色展開です。ホワイトはオフィスや店舗のバックヤードに清潔感と明るさの付け足しになります。
ブラックは汚れのつきやすい現場・倉庫など使用場所に応じて使い分けられます。
足キャップも付属していますので、床を保護し、安定性をアップさせます。

用途
重量物・工具・部品の収納、防災用品備蓄、オフィスの書類整理等
寸法(mm)
1516×465×1837
質量(kg)
23
ホワイト
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1516×465×1837
別売品番
アングルスチールラック用棚板ANRTー1518L
材質/仕上
【支柱、短手フレーム、長手フレーム、棚板】金属(鋼) / エポキシ樹脂塗装
耐荷重(kg)
800(最大2枚まで追加可能) / 200(最下段棚板1枚あたり)
均等耐荷重(kg)
200(最下段)
均等耐荷重(kg/台)
650
最大耐荷重(kg)
800(棚2枚追加)
均等耐荷重(kg/段)
150
耐荷重(棚1段あたり)(kg)
150
注意
※転倒防止用ベルトの取付時には工具が必要となります。使用前には強度確認をお願いいたします。(ゴムハンマー等)
※棚板2枚まで追加可能です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする