ASKAD590 テレビラック ホワイト 朝日木材加工 (AVAWOOD) 82712386

テレビラック ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
適合サイズ~26V型
内容量1個注文コード82712386品番ASKAD590
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

安心安全。Wガードガラス
優れた収納力
HDDやゲーム機、ルーター、電源タップなどごちゃつく機器をスッキリ収納

適合サイズ~26V型付属品転倒防止器具、キャスタートレイ質量(kg)8.5ホワイト、飛散防止フィルム;クリア耐荷重(kg)10.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×290×341.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする