INKD+ カナル型イヤホン INKD+ BLACK/GRAY S2IMY-M448 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] Skullcandy 82712596

カナル型イヤホン INKD+ BLACK/GRAY S2IMY-M448 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード82712596品番INKD+
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

全米でNo.1 の売上を誇ったInk’dシリーズが進化を遂げました。新しい10mmドライバーを採用しハウジングやイコライザーといった音作りの基盤を一新させることで低域を更に豊かにし、クリアで滑らかな高域を実現。有線イヤホンの定番が進化しました。Ink’d+は開発段階から設計を見直すことで、大きく進化した音響性能と抜群のコストパフォーマンスを両立させました。Ink’d+は前作と比較して音漏れの具合を軽減させました。周りへの迷惑を気にせずに音楽を楽しむ事が出来ます。保証期間は2年間。低価格でありながらも、長く使っていただける万全なサポートを実現しています。

仕様THD: <3% @1khzセット内容Ink’d+ イヤホン、イヤージェル(S、M)、ユーザーガイド、1年保証ガイドブラック質量(g)11.52タイプインナーイヤー接続3.5mm AUXケーブル音圧レベル(dB)92±3dBインピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)20-20Kドライバーユニット(Φmm)10イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする