曜日別特売
ATHWP900 ヘッドホン ATH-WP900 audio-technica 82713183

ヘッドホン ATH-WP900

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード82713183品番ATHWP900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ほかにない存在感のフレイムメイプルで、格別な音時間に酔いしれるポータブルヘッドホン
音の立ち上がりの良い、明瞭なサウンドを導くメイプル材をハウジングに採用
日本のクラフトマンシップが魅せる丁寧なモノづくり
高域特性に優れたDLC※コーティング振動板をまとう大口径Φ53mmドライバーを搭載
独自形状の新設計バッフルで歪みのないクリアな中低域再生
オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用
左右の音の分離感を高める両出しバランスケーブル(Φ4.4mm5極プラグ)を付属
低反発クッションのヘッドパッド、立体縫製イヤパッドで高い密閉性と装着性を両立

付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、ポーチ バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極プラグ/L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)約243入力端子A2DCコネクタージャック再生周波数帯域(Hz)5~50000インピーダンス(Ω)38ドライバーユニット(Φmm)53最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状オーバーヘッド型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする