トーグ安全工業
LEDテープライト10m片面(電源コード別売)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82713298
品番
TGD-180D(10m)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
工事現場の屋外用の仮設灯・誘導灯として自由な形状で10mの距離を照らすことができます。
用途
透明のチューブ内にLEDチップが入っており、多機能照明として様々な用途で活躍します。
その他
専用電源ケーブル(TGD-CA2P)は別売
材質
PVC+銅
質量(kg)
1.7
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
全光束(Lm)
900
寸法(cm)
1.8×0.8×1000
保護等級
IP65
色温度(K)
5300
LED
SMD(1mあたり180個)
消費電力(W/m)
10
連結
~50m
照光角(°)
120/片面
注意
※電源コードは別売のTGD-CA2Pをご使用ください。最大連結長さは50mまで、連結の組み合わせは自由。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,470
/
税込
¥
1,617
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった