- 仕様
- ●イーサーネットチャンネル:GbE×1(RJ-45 メス)●RS-232チャンネル:コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし●USBチャンネル:USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×2(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps●Power over Ethernet(PoE):DC12V:6.13W●最大ピクセルクロック:600 MHz●IRチャンネル:ステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送●ユニット間接続:RJ-45 メス×1
- セット内容
- 電源アダプター×1、電源コード×1、IRレシーバー×1、IRトランスミッター×1、USBケーブル×1,クイックスタートガイド×1
- 質量(kg)
- 0.64
- スイッチ
- 【選択】スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)【ロングリーチモードスイッチ】スライドスイッチ×1(ON/OFF)
- 電源
- ロック式DC電源ジャック×1(Black)、RJ-45 メス×1、PoH(PD:被給電/PSE:給電)対応
- 湿度(%RH)
- 0~80(結露なきこと)
- 消費電力
- DC12V:5.66W:97BTU/h、DC12V:6.13W:99BTU/h
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 170.5×150.9×30.0
- 材質(ケース)
- メタル
- 準拠規格
- HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 2.2/2.3準拠、CEC
- インターフェース
- 【ビデオ入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)
- 最大解像度
- 最大4K×2K @ 60Hz(4:4:4) @100m(HDBaseT(TM) 3.0 認定 Cat 6a U/FTPケーブル)、ロングリーチモードで最大1080p@150m(Cat 6/6a以上のケーブル)、4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)
- 伝送速度(bps)
- 18 (レーンあたり6)
- LED
- 【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 保管温度(℃)
- -20~60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インピーダンス(Ω)
- 【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100
- 距離
- 【ビデオ入力】最大5 m【ビデオ出力】最大5 m
- オーディオ
- 【入力】HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)【出力】HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)
- グリーンマーク
- 認定