SLW367 LEDクロック リコ SLOWER 82714110

LEDクロック リコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード82714110品番SLW367
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)寸法(mm)320×105(H)×28質量(g)335表示内容月/日/曜日/室温/時/分アラーム2種類日付表示ストップウォッチライト機能12/24表示切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする