曜日別特売
MHPER3BK イヤホン カナル型  ブラック MHP-ER3BK [コード巻き取り /Φ3.5mm ミニプラグ] JESTTAX(ジェスタックス) 82714696

イヤホン カナル型 ブラック MHP-ER3BK [コード巻き取り /Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード82714696品番MHPER3BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コードがかさばらないシンプルなデザインが魅力のW巻取り式イヤホン
老舗オーディオメーカーの聞き心地の良い音質チューニング
新規金型を製作し梱包&検査を日本国内で実施。低価格でも手抜きのないイヤホンです。
最大82cmまでのコード調整可能。
2サイズ(M/S)イヤピース付属。
107dB / 20-20KHz

ブラック質量(g)15コード長さ(m)0.82入力20mWインピーダンス(Ω)16ケーブル径(Φmm)3.5ドライバー径(Φmm)10ケーブル種類ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする