曜日別特売
MHPER3WH イヤホン カナル型  ホワイト MHP-ER3WH [コード巻き取り /Φ3.5mm ミニプラグ] JESTTAX(ジェスタックス) 82714705

イヤホン カナル型 ホワイト MHP-ER3WH [コード巻き取り /Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード82714705品番MHPER3WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コードがかさばらないシンプルなデザインが魅力のW巻取り式イヤホン
老舗オーディオメーカーの聞き心地の良い音質チューニング
新規金型を製作し梱包&検査を日本国内で実施。低価格でも手抜きのないイヤホンです。
最大82cmまでのコード調整可能。
2サイズ(M/S)イヤピース付属。
107dB / 20-20KHz

ホワイト質量(g)15コード長さ(m)0.82入力20mWインピーダンス(Ω)16ケーブル径(Φmm)3.5ドライバー径(Φmm)10ケーブル種類ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする